Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EX430A digitális multiméter, 600V max. Feszültség, 10A max. Aktuális | CH6PDM 54YK92

EXTECH EX430A digitális multiméter, 600V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi

Raktáron
Tétel: CH6PDM Modell: EX430AKereszthivatkozás: 54YK92
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
€157.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszTRMS
Hallható folytonosságNem
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+ /-0.3%
Akkumulátor típus9V
Kapacitás tartomány0.01 nF és 100 mikroF között
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány0.001 Hz és 10 MHz között
FelületEgyik sem
Max. AC erősítők10A
Max. AC feszültség600V
Max. DC erősítők10A
Max. DC feszültség600V
Max. Ohm40 megaohm
Minimum maximum. memóriaNem
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-4 - 1382 Deg. F
3 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Származási országKína

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EX430A digitális multiméter, 600V max. Feszültség, 10A max. Jelenlegi
€157.45 /Mértékegység