Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH EMF450 EMF mérő LCD 3 db AAA elemmel | AH9LVQ 40JK43

EXTECH EMF450 EMF Meter LCD 3 db AAA elemet tartalmaz

Raktáron
Cikkszám: AH9LVQ Modell: EMF450Kereszthivatkozás: 40JK43
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
€594.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbmezős EMF mérő
Pontosság15% mágneses mező, 7% elektromos mező, +/- 2dB RF erősség
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány50–60 Hz mágneses, 50–60 Hz elektromos, 50–3.5 GHz-es RF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országTW

Termék részletek:

    • Tartományok: 2000mG mágneses, 2000V / m elektromos, 554.6mW / m2 RF
    • Monitorok: mágneses mezők, elektromos mezők és RF erősség

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH EMF450 EMF Meter LCD 3 db AAA elemet tartalmaz
€594.24 /Mértékegység