GOODMAN ASPT61D14 egyrészes légkezelő, 5 tonna, 2, 185 Cfm, 208-230 V AC, 1 fázis, 1 LE motor lóerő | CP6NPR 44ZA50

GOODMAN ASPT61D14 Single Piece Air Handler, 5 Ton, 2, 185 Cfm, 208-230V AC, 1 Phase, 1 Hp Motor Horsepower

Raktáron
Item: CP6NPR Model: ASPT61D14Kereszthivatkozás: 44ZA50

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,734.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHandle

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
GOODMAN ARUF29B14 egyrészes légkezelő, 18000 Btuh, 2 tonna, 965 Cfm, 208-230V AC, 1 fázis, 3 sebesség | CP6NPP 38GN02 ARUF29B14Handle€1,565.78
GOODMAN ARUF37C14 egyrészes légkezelő, 18000 Btuh, 3 tonna, 375 Cfm, 208-230V AC, 1 fázis, 3 sebesség | CP6NPQ 38GN04 ARUF37C14Handle€1,983.11
GOODMAN ARUF31B14 egyrészes légkezelő, 18000 Btuh, 2.5 tonna, 990 Cfm, 208-230V AC, 1 fázis, 3 sebesség | CP6NPT 38GN03 ARUF31B14Handle€1,795.06
GOODMAN HKSC10XC elektromos fűtőkészlet, 10 Kw, 208/240 V, Nikkel-króm, Magas hőmérsékleti korlát, 60 A | CP6NQG 38GN10 HKSC10XCFűtés készlet€271.23
GOODMAN HKSC15XC elektromos fűtőkészlet, 15 Kw, 208/240 V, Nikkel-króm, Magas hőmérsékleti korlát, 60 A | CP6NQH 38GN11 HKSC15XCFűtés készlet€441.01
GOODMAN HKSC20DB elektromos fűtőkészlet, 20 Kw, 240 V, Nikkel-króm, Magas hőmérsékleti korlát, 60 A | CP6NQJ 38GN13 HKSC20DBFűtés készlet€487.65
GOODMAN HKSC25DC elektromos fűtőkészlet, 25 Kw, 208/240 V, Nikkel-króm, Magas hőmérsékleti korlát, 60 A | CP6NQK 38GN14 HKSC25DCFűtés készlet€829.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODMAN ASPT61D14 Single Piece Air Handler, 5 Ton, 2, 185 Cfm, 208-230V AC, 1 Phase, 1 Hp Motor Horsepower
€2,734.67 /Mértékegység