Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivity Kit | AE3BHC 5AY43

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivity Kit

Raktáron
Tétel: AE3BHC Modell: DO610Kereszthivatkozás: 5AY43
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
€974.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOldott oxigénmérő készlet
Automatikus hőmérséklet-kompenzációIgen
Kalibráció1,2, 3 vagy XNUMX pont
kijelzőLCD
Megjelenített hőmérsékleti tartomány32 és 122 °C között, 0 és 50 °C között
Oldott oxigén tartomány0-200.0%, 0-20.00 ppm
Oldott oxigén tartomány pontossága+/- 2% FS
Elektromos vezetőképességi tartomány0-199.9 mikronS/cm, 200-1999 mikronS/cm, 2.00-19.99 mS/cm
Üzemi hőm. Hatótávolság23-194 fok pH/vezetőképesség; 32-122 fok DO
Oxigénkoncentráció0 - 200%
Oxigénkoncentráció pontossága+/- 2% teljes skála
pH pontosság+/- 2% FS
pH tartomány0.00 a 14.00
Sótartomány0-99.9 ppm (mg/l), 100-999 ppm (mg/l), 1.00-9.99 ppt (g/l)
AlkategóriaHandheld
TDS pontosság+/- 2% FS
TDS tartomány0–99.9 ppm, 100–999 ppm, 1.0–9.99 ppt
Hőmérséklet Pontosság+/- 1.8 fok F
VízállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9027808030
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szonda kompenzáció (0-50 rész / ezer só, 0-20,000 XNUMX Ft magasság)

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi hőm. HatótávolságÁr
EXTECH DO600-K oldott oxigénmérő készlet | AD2YBL 3WFT6 DO600-K32 és 122 fokok€654.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH DO610 Exstik Ii Do/ph/conductivity Kit
€974.30 /Mértékegység