Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH AN200-NIST szélmérő Ir hőmérsékletű lapáttal | AE3UVC 5GCD6

EXTECH AN200-NIST szélmérő Ir hőmérsékletű lapáttal

Raktáron
Tétel: AE3UVC Modell: AN200-NISTKereszthivatkozás: 5GCD6
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
€850.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIR-hőmérsékletű szélmérő
Pontosság+ /-3%
Légi sebesség pontossága+ /-3%
Air Volume0 - 999,999 CFM
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
Vezetékhossz3.9 cm-es 120 hüvelyk
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelző1999 XNUMX LCD kijelző
Áramforrás9V akkumulátor
Szonda mérete2.83 "Dia
Felbontás1 fpm
Érzékelési módszerForgó lapát
Hőmérséklet Pontosság+/- 2 F (IR), + / - 6 F
Temp. Hatótávolság-58 - 500 F (IR), 14 - 140 F (levegő)
típusLapát
Sebesség (FPM)80 a 5900
Sebesség (csomók)0.8 a 58.3
Sebesség (KPH)1.4 a 108
Sebesség (MPH)0.9 a 67
Sebesség (MPS)0.4 a 30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)26.42
HS-kód9026804000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Beépített IR hőmérő, 20 pontos átlagolás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH AN200-NIST szélmérő Ir hőmérsékletű lapáttal
€850.61 /Mértékegység