Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 475044 Gauge Digital Force 0 - 44 Lbs | AB3KXP 1TZ42

EXTECH 475044 Digitális erőmérő 0–44 font

Raktáron
Tétel: AB3KXP Típus: 475044Kereszthivatkozás: 1TZ42
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
€1,020.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Pontosság+/- 0.5% + 2 számjegy
kijelző5 jegyű LCD
FunkcióMérje meg a rugók, övek vagy bármely mechanikus mechanizmus feszességét (húzása)
Választék44 Lb./20 Kg / 196 N
Felbontás0.01 font / 0.01 kg / 0.05N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód9031808085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságVálasztékFelbontásÁr
EXTECH 475040 Digitális erő 0.05–176 uncia | AD3HGL 3ZH93 475040+/- 0.4% + 1 számjegy176 g / 5000 N 49 oz0.05 oz. / 1 ​​g / 0.01 N€724.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 475044 Digitális erőmérő 0–44 font
€1,020.18 /Mértékegység