Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 461830 Stroboszkóp digitális 100-10000 ford./perc | AE3BGY 5AY35

EXTECH 461830 Stroboscope Digital 100-10000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AE3BGY Típus: 461830Kereszthivatkozás: 5AY35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€480.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális stroboszkóp
Pontosság+ /-0.05%
kijelző4-jegyű LED
Villog percenként100 a 10,000
Tápellátás115 VAC 60 Hz
Felbontás0.1 villanás percenként
RPM tartomány100 a 10,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9029206000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Vaku időtartama (60-1000 uSec)
    • Vaku teljesítmény (joule) (4 watt másodperc)

Termékváltozatok

TermékekModellTápellátásFelbontásÁr
EXTECH 461830-NIST Stroboscope Digital 100-10000 RPM Nist | AA3WPV 11X438 461830-NIST115 VAC 60 Hz0.1 villanás percenként€693.68
EXTECH 461831 Stroboszkóp digitális | AE3BGZ 5AY36 461831220 VAC 50 Hz0.1 RPM€334.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 461830 Stroboscope Digital 100-10000 ford./perc
€480.49 /Mértékegység