Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 42570-NISTL Ir hőmérő -58 - 3992f 1 hüvelyk @ 50 hüvelykes fókusz | AD9PJA 4TXH7

EXTECH 42570-NISTL Ir hőmérő -58 - 3992f 1 in@50 hüvelykes fókusz

Raktáron
Tétel: AD9PJA Modell: 42570-NISTLKereszthivatkozás: 4TXH7
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
€1,762.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKettős lézeres infravörös hőmérő
Pontosság+ /-1%
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreMagas alacsony
Akkumulátor típus9V
Kalibrációs tanúsítványNIST
AdatmegőrzésIgen
kijelzőHáttérvilágítású LCD
KibocsátásÁllítható 0.01-1.00
Fókuszpont méret és távolság1 "@ 50"
Lézeres látásKettős lézer
Memory designMinimum maximum
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Ismétlési+ /-0.5%
Felbontás0.1 fok F / 0.1 fok C
Válaszidő100 ms.
Spektrális válasz8-14 uM
Temp. Hatótávolság-58 foktól 3992 fokig F
ravaszIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.224
Hajó magassága (cm)23.88
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Riasztás jelzése (hallható)
    • Különleges jellemzők: A kettős lézeres célzás ideális mérési távolságot jelez, amikor (2) a lézerpont 1 "célpontra konvergál, a kettős lézeres célzás ideális mérési távolságot jelez, amikor (2) a lézerpont 1" célpontra konvertál, USB interfész, kettős öntött ház

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH 42570 Ir hőmérő -58 - 3992f 1 hüvelyk @ 50 hüvelykes fókusz | AD9PHZ 4TXH6 42570€1,301.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 42570-NISTL Ir hőmérő -58 - 3992f 1 in@50 hüvelykes fókusz
€1,762.32 /Mértékegység