Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 407860 digitális rezgésmérő készlet | AA8UUG 1AEV9

EXTECH 407860 digitális vibrációmérő készlet

Raktáron
Tétel: AA8UUG Típus: 407860Kereszthivatkozás: 1AEV9
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
€1,484.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális rezgésmérő készlet
Pontosság+ /-5%
Automatikus kikapcsolásIgen
Akkumulátor típus9V
AdatmegőrzésIgen
kijelzőLCD
Frekvenciatartomány10–1 K
FelületBeépített RS-232
Temp. Hatótávolság32-122 F
Sebesség0.02–7.87 In / sor 0.5–200 mm / s

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9027808090
Származási országTW

Termék részletek:

    • Gyorsulási tartomány (2–656 láb / s2 vagy 0.5–200 m / s2)
    • Különleges jellemzők: elmozdulás (csúcs-csúcs) mérés, széles 10Hz-1kHz frekvenciatartomány, RMS vagy csúcsérték mérés, kézi. Automatikus tárolás / visszahívás 500 olvasásig

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EXTECH 407860-NIST nagy teherbírású vibrációmérő Nist tanúsítvánnyal | AF2CXH 6RGK2 407860-NIST€1,656.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 407860 digitális vibrációmérő készlet
€1,484.69 /Mértékegység