ANVIL 0500176144 csőnyereg, 10 hüvelykes csővel állítható

Raktáron
Tétel: AE4NCE Típus: 0500176144Kereszthivatkozás: 5LWU3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€813.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőnyereg
befejezFekete
AnyagÖntöttvas/acél járom
Max. Betöltés3800 font
Csőméret10 "
Szabványok és jóváhagyásokAA-1192 (38-as típus); WW-H-171-E (39-es típus); MSS-SP-69 (38-as típus)
típusÁllítható W/Yoke
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.2395
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Maximális függőleges beállítás (18-1/4")
    • Függőleges beállítási minimum (13-3 / 4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellMax. BetöltésCsőméretÁr
ANVIL 0500176102 csőnyereg, állítható csővel, 4 hüvelykes méret | AE4NCA 5LWT9 05001761023800 font4"€613.54
ANVIL 0500176110 csőnyereg állítható csővel, 5 hüvelykes méret | AE4NCB 5LWU0 05001761103800 font5"€645.11
ANVIL 0500176128 csőnyereg, állítható csővel, 6 hüvelykes méret | AE4NCC 5LWU1 05001761283800 font6"€617.21
ANVIL 0500176136 csőnyereg állítható csővel, 8 hüvelykes méret | AE4NCD 5LWU2 05001761363800 lbs.8"€704.52
ANVIL 0500176151 csőnyereg, állítható csővel, 12 hüvelykes méret | AE4NCF 5LWU4 05001761513800 font12 "€823.43
ANVIL 0500176185 Fekete, állítható csőnyeregtámasz, 18 hüvelykes méret | BT9PEL 0500176185--€1,428.55
ajánlatkérés
ANVIL 0500176235 Fekete, állítható csőnyeregtámasz, 30 hüvelykes méret | BT9PEN 0500176235--€1,857.07
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500176144 csőnyereg, 10 hüvelykes csővel állítható
€813.04 /Mértékegység