EXTECH 382213 egyenáramú tápegység | AB3DDG 1RK10

EXTECH 382213 DC tápegység

Raktáron
Tétel: AB3DDG Típus: 382213Kereszthivatkozás: 1RK10

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€521.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáromszoros kimeneti egyenáramú tápegység
Bemenet110/220 VAC, 50/60 Hz
Vonalszabályozás0.05% + 10mv
Terhelésszabályozás0.05% + 10mv
Mérő típusa2 (3 számjegyű) LCD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.22
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8504409580
Származási országCN

Termék részletek:

    • Áramkimenet (1) (0–3 ADC)
    • Áramkimenet (2) (0.5ADC)
    • Áramkimenet (3) (0.5ADC)
    • Feszültség kimenet (1) (0–30 VDC)
    • Feszültség kimenet (2) (5VDC)
    • Feszültség kimenet (3) (12VDC)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 382213 DC tápegység
€521.58 /Mértékegység