Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXTECH 380976-K Befogható teljesítménymérő 600kw 1000a | AA6YGQ 15E578

EXTECH 380976-K Befogható teljesítménymérő 600kw 1000a

Raktáron
Tétel: AA6YGQ Modell: 380976-KKereszthivatkozás: 15E578
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
€589.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBefogható teljesítménymérő
Kalibrációs frekvencia60Hz
grófok9999
Jelenlegi pontosság2%
kijelzőKettős LCD
Pofa megnyitása1.6 "
Max. AC erősítők1000
Max. AC feszültség600
Max. DC feszültség600
Max. VA600 kVA-es
Max. Watt600 kW
Áramforrás9 voltos akkumulátor
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Igaz RMSIgen
Feszültség pontosság1%

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód9030310000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Felső tényező (1.42)
    • Max. Ellenállás (100 M ohm)
    • Különleges jellemzők: uA Current

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXTECH 380976-K Befogható teljesítménymérő 600kw 1000a
€589.91 /Mértékegység