Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELTA 9243E Esd átlós marók 4-1/2 hüvelykes | AG2XRH 32NF21

EXCELTA 9243E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2XRH Modell: 9243EKereszthivatkozás: 32NF21

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€120.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtlós vágók
vágásSemi Flush
Vágási kapacitás / anyag1/64 "-tól 3/64" -ig puha, félig öblítő
Kezelje a színtTeal
Fogantyú típusaMűanyag hab
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza25 / 64 "
Pofaszélesség27 / 64 "
AnyagAcél
Nem parkolNem
Orr típusaovális
Teljes hossz4.5 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8203206060

Termék részletek:

    • Szigetelt / szigetelt (szigetelt)
    • ESD biztonságos (nem)
    • Huzalszedő (nem)
    • Nem parkol (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellvágásVágási kapacitás / anyagTeljes hosszÁr
EXCELTA 9240E Esd átlós vágók 4-1 / 2 hüvelyk | AG2XRE 32NF18 9240ESemi Flush1/64 "-tól 3/64" -ig puha, félig öblítő4.5 "€125.95
EXCELTA 9241E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2XRF 32NF19 9241EFlush1/2"-3/64" puha, maximális öblítés4.5 "€128.51
EXCELTA 9242E Esd átlós vágók 4-1 / 2 hüvelyk | AG2XRG 32NF20 9242EFlush1/4 "- 1/32" lágy, optimális öblítés4.5 "€132.22
EXCELTA 9244E Esd átlós vágó 4-1/4 hüvelykes | AG2XRJ 32NF22 9244EFlush1/2"-1/32" puha, maximális öblítés4.25 "€133.67
EXCELTA 9245E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2XRK 32NF23 9245EFlush1/4 "- 1/32" lágy, optimális öblítés4.5 "€134.83
EXCELTA 9246E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes | AG2XRL 32NF24 9246EFlush1/64"-3/64" puha, könnyített félig4.5 "€131.26
EXCELTA 9247E Esd átlós marók 4-1/2 hüvelykes | AG2XRM 32NF25 9247EFlush1/2 "- 1/32" puha, enyhített4.5 "€138.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELTA 9243E Esd átlós vágó 4-1/2 hüvelykes
€120.29 /Mértékegység