Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXCELTA 2843 ESD hosszú orrfogó 5-3/4 hüvelykes sima | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 ESD hosszú orrú fogó 5-3/4 hüvelyk sima

Raktáron
Tétel: AH3KQG Típus: 2843Kereszthivatkozás: 32NF05
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
€46.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtTeal
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 5 / 16 "
Pofaszélesség3 / 8 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Teljes hossz5.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 2 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)6.86
Származási országPK

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen
    • ESD Safe: Igen
    • Oldalsó vágó: Nem
    • Huzalszedő: Nem
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXCELTA 2843 ESD hosszú orrú fogó 5-3/4 hüvelyk sima
€46.50 /Mértékegység