Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR HP1125 fúvóka 2-1/16 hüvelyk hosszúság 37scfm 1/4 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium | AH6XFP 36JP23

EXAIR HP1125 fúvóka 2-1/16 hüvelykes hosszúság 37scfm 1/4 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium

Raktáron
Tétel: AH6XFP Modell: HP1125Kereszthivatkozás: 36JP23
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
€197.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőfúvóka
levegő fogyasztás37 scfm
AlapanyagCink / alumínium
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Hossz2 1 / 16 "
Max. dBA83
Fúvóka típusaBiztonság
Darabszám1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1724
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAlapanyagÁtmérőBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1102 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-1 / 5 hüvelyk hosszúságú AD8NGU 4LCR4 110210 scfmCink, alumínium-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
EXAIR 1103 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-2 / 3 hüvelyk hosszúságú AD8NGW 4LCR6 110310 scfmCink, alumínium-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
EXAIR 1100 légfegyver-fúvóka biztonsága 1-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AD8NGY 4LCR8 110014 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.94
EXAIR 1122 légpisztoly fúvóka 2-3/50 hüvelyk hosszúság | AD8NHC 4LCT3 112222 scfmCink, alumínium-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.96
EXAIR 1104 légfegyver-fúvóka cink-alumínium | AD8NHE 4LCT5 110435 scfmCink, alumínium-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
EXAIR 1105 légfegyver-fúvóka cink-alumínium | AD8NHG 4LCT7 110535 scfmCink, alumínium-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.88
EXAIR 1106 légfegyver-fúvóka 2 hüvelyk hosszúságú cink-alumínium | AD8NHJ 4LCT9 110660 scfmCink, alumínium-1/2 "(F) NPT2"87€234.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR HP1125 fúvóka 2-1/16 hüvelykes hosszúság 37scfm 1/4 hüvelyk (F)NPT cink/alumínium
€197.29 /Mértékegység