Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR AN1020SS porlasztó szórófej 0.6 - 9.9 Gph | AG6ZVV 49T495

EXAIR AN1020SS porlasztó szórófej 0.6-9.9 Gph

Raktáron
Tétel: AG6ZVV Típus: AN1020SSKereszthivatkozás: 49T495

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€385.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorlasztó permetező fúvóka
levegő fogyasztás2.8-11.3 scfm
Áramlási sebesség0.6-9.9 gph
Folyadék szállítási sebességElő/Utó
Folyadék szállítási típusNyomás
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munkahelyi nyomás250 psig
Permetezési minta @ 15 hüvelyk7.5 dia
Menetméret1/4 FNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8424309000

Termék részletek:

    • Max. Szifonmagasság (36 ")

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásÁramlási sebességÁr
EXAIR AN2010SS porlasztó fúvóka 7 Át. | AG6JQP 35XT14 AN2010SS0.6-2.8 scfm1.1-3.3 gph€738.84
EXAIR AN2020SS porlasztó permetező fúvóka 7.5 Dia. | AG6JQQ 35XT15 AN2020SS2.8-11.3 scfm0.6-9.9 gph€760.62
EXAIR AN2030SS porlasztó fúvóka 8. átmérője alacsony | AG6JQR 35XT16 AN2030SS1.9-9.6 scfm3.3-23 gph€762.84
EXAIR AN2040SS porlasztó fúvóka 9 átm. | AG6JQT 35XT17 AN2040SS2.8-10.2 scfm3.0-66 gph€760.62
EXAIR AW2010SS porlasztó permetező fúvóka 16 Át. | AG6JQU 35XT18 AW2010SS0.3-1.5 scfm1.3-3.5 gph€760.62
EXAIR AW2020SS porlasztó permetező fúvóka 19 Át. | AG6JQV 35XT19 AW2020SS1.7-7.1 scfm0.9-8.5 gph€735.16
EXAIR AW2030SS porlasztó fúvóka 20 Át. | AG6JQW 35XT20 AW2030SS1.9-9.6 scfm0.8-15 gph€738.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR AN1020SS porlasztó szórófej 0.6-9.9 Gph
€385.61 /Mértékegység