Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 9023 forgó csatlakozó 3/4 hüvelykes NPT rozsdamentes acél | AH6XGM 36JP44

EXAIR 9023 forgó csatlakozó 3/4 hüvelykes NPT rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AH6XGM Típus: 9023Kereszthivatkozás: 36JP44

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€798.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó csatlakozó
befejezKrómozott
Tömlő csatlakozásNPT
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás250 PSIG
Kivezetés3 / 4 "NPT
Csőméret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 800 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.576
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 9023 forgó csatlakozó 3/4 hüvelykes NPT rozsdamentes acél
€798.19 /Mértékegység