Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 1110-PEEK-NPT Műszaki légfúvóka 1.062 hüvelyk hosszúság | AC7VJH 38W846

EXAIR 1110-PEEK-NPT tervezett levegőfúvóka 1.062 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC7VJH Modell: 1110-PEEK-NPTKereszthivatkozás: 38W846
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
€138.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTervezett légfúvóka
levegő fogyasztás8.3 scfm
AlapanyagPEEK hőre lágyuló műanyag
Bemeneti méret1/8 "(M) NPT
Hossz1 1 / 16 "
Max. dBA75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásBemeneti méretHosszMax. dBAÁr
EXAIR 1108-PEEK Engineered Air Nozzie ,51in L | AC7VJD 38W842 1108 PEEK2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€98.23
EXAIR 1108-PEEK-NPT Engineered Air Nozzie 875in L | AC7VJE 38W843 1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€125.99
EXAIR 1109-PEEK Engineered Air Nozzie ,63in L | AC7VJF 38W844 1109 PEEK4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€92.53
EXAIR 1109-PEEK-NPT Műszaki légfúvóka, 1 hüvelyk hosszúság | AC7VJG 38W845 1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 1110-PEEK-NPT tervezett levegőfúvóka 1.062 hüvelyk hosszú
€138.79 /Mértékegység