Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EXAIR 110012 légkés 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú alumínium | AD8NCW 4LCD2

EXAIR 110012 légkés 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú alumínium

Raktáron
Tétel: AD8NCW Típus: 110012Kereszthivatkozás: 4LCD2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€589.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőkés
(F) NPT bemenet1 / 4 "
levegő fogyasztás34.8 scfm
Légrés rés (hüvelyk)0.002
Légrés szélessége (hüvelyk)12
AnyagAlumínium
Max. dBA64 és 80 PSI
Max. Hőmérséklet180 F
Bemenetek száma4
Teljes mélység1.75 "
Általános vastagság1.44 "
Teljes szélesség12 "
típusNagy hatékonyságú, általános célú
Munkahelyi nyomás80 és 250 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8479810000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásAnyagMax. HőmérsékletBemenetek számaTeljes mélységÁltalános vastagságTeljes szélességÁr
EXAIR 110003 légkés 1/4 hüvelyk Npt 3 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCH 4LCA8 1100038.7 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "3"€393.08
EXAIR 110003SS légkés 1/4 hüvelykes Npt 3 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCK 4LCC1 110003SS8.7 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "3"€643.59
EXAIR 110006 légkés 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelykes hosszúságú alumínium | AD8NCM 4LCC3 11000617.4 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "6"€452.92
EXAIR 110006SS légkés 1/4 hüvelykes Npt 6 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCP 4LCC5 110006SS17.4 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "6"€795.25
EXAIR 110009 légkés 1/4 hüvelykes Npt 9 hüvelyk hosszúságú alumínium | AD8NCR 4LCC7 11000926.1 scfmAlumínium180 F41.75 "1.44 "9"€564.66
EXAIR 110009SS légkés 1/4 hüvelykes Npt 9 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCU 4LCC9 110009SS26.1 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "9"€1,084.28
EXAIR 110012SS légkés 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú rozsdamentes acél | AD8NCY 4LCD4 110012SS34.8 scfmRozsdamentes acél800 F41.44 "1.03 "12 "€1,153.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EXAIR 110012 légkés 1/4 hüvelykes Npt 12 hüvelykes hosszúságú alumínium
€589.65 /Mértékegység