Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EVERPURE EV9627-14 szűrőpatron 1 gpm 125 psi 10-1/2 hüvelyk Magasság | AG3CCC 32UL60

EVERPURE EV9627-14 szűrőpatron 1 gpm 125 psi 10-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG3CCC Modell: EV9627-14Kereszthivatkozás: 32UL60
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
€237.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Szűrő Mediapolifoszfát
Áramlási sebesség1 gpm
Magasság10.5 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Dia kívül.3"
csökkentiAdagolókazetta mérleghez
Élettartam25,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2982
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421210000

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrő MediaÁramlási sebességMagasságMax. NyomásumDia kívül.csökkentiÁr
EVERPURE EV9606-01 szűrőbetét 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mechanikus, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Skála€407.56
EVERPURE EV9601-51 szűrőpatron 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mechanikus, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Skála€187.82
EVERPURE EV9607-41 szűrőpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Szén1.5 gpm17 "125 psi0.53"Klór, íz, szag és üledék€238.84
EVERPURE EV9627-04 szűrőpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Szén1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Klór, íz, szag és üledék€251.35
EVERPURE EV9627-16 szűrőbetét 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16Szén2.5 gpm20.75 "125 psi53"Klór, íz, szag és üledék€381.40
EVERPURE EV9273-69 szűrőpatron 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53 EV9273-69Fordított ozmózis21 gpd14.5 "100 psi0.53"Oldott szilárd anyagok€435.83
EVERPURE EV9627-11 szűrőbetét 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Fordított ozmózis100 gpd17 "100 psi0.53"Oldott szilárd anyagok€1,050.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EVERPURE EV9627-14 szűrőpatron 1 gpm 125 psi 10-1/2 hüvelyk magasság
€237.34 /Mértékegység