ESSICK AIR H12 300HB hordozható párásító konzol 2500 négyzetméter | AD4YMZ 44R223

ESSICK AIR H12 300HB hordozható párásító konzol 2500 négyzetláb

Raktáron
Tétel: AD4YMZ Típus: H12 300HBKereszthivatkozás: 44R223

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€277.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párásító
AC erősítők1
színekVilágos tölgy
Vezetékhossz5 láb.
Mélység13.75 "
Vízleeresztés típusaPalack és tömlő
Magasság23.5 "
Max. Négyzetláb kapacitás2500
NEMA Plug konfiguráció18 AWG / 2-tűs
Sebességek száma9
Csere WickSuperWick 1045. számú modell
IgényelKézi utántöltés
típusKonzol
Feszültség120
2 év korlátozott (kevesebb kanóc / szűrő)
Watts120
Szélesség21.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.2625
Hajó magassága (cm)63.75
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)38.86
HS-kód8509805060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Vízhasználat (12 gal./24 óra)
    • Víztározó (5 gal.)
    • Különleges jellemzők: Változtatható sebességű motor, automatikus párásító, hibrid vezérlőpanel, automatikus kikapcsolás, utántöltés és szűrő ellenőrzése

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságSebességek számaÁr
ESSICK AIR H12 400HB hordozható párásító konzol 2500sq Feet | AD4YMY 44R219 H12 400HBOak Burl22.25 "4€277.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR H12 300HB hordozható párásító konzol 2500 négyzetláb
€277.90 /Mértékegység