ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 légcsatornás párologtató hűtő 5600 Cfm 1/2LE | AF3AZA 7AC52

ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 légcsatornás párologtató hűtő 5600 Cfm 1/2 LE

Tétel: AF3AZA Modell: 2YAD9-4UU13Kereszthivatkozás: 7AC52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat5600 cfm
színekHűvös homok
Mélység39 "
KirakodásLefelé
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza19-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége19-3 / 4 "
Magasság42.38 "
Motoros HP1/2
Üzemi súly309 font
Pad vastagság2"
Szivattyú feszültsége115
Sebesség1
Feszültség115/230
Vízkapacitás12.2 gal.
Szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8479891000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlatMélységFeszültségSzélességKirakodáshajtásKitöltés típusaÁr
ESSICK AIR N56 / 66D csatornás párologtató hűtő 1/2 lóerős | AC4AKD 2YAD9 N56 / 66D1 vagy 25600-6600 cfm39 "11539 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,708.12
ESSICK AIR N43 / 48D párologtató hűtő 4000 - 4800 Cfm | AC4AKE 2YAE1 N43 / 48D1 vagy 24000-4800 cfm34.125 "11534.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,442.93
ESSICK AIR N31D csatornás párologtató hűtő 2175 Cfm3 / 4 LE | AC4AKF 2YAE2 N31D1 vagy 22175 cfm28.125 "11528.12 "LefeléNélkülKézi kitöltés€1,240.65
ESSICK AIR N55 / 65S csatornás párologtató hűtő 4190/4734 Cfm | AC4AKG 2YAE3 N55 / 65S1 vagy 24190 / 4734 cfm39 "11539 "OldalNélkülKézi kitöltés€1,717.12
ESSICK AIR N40 / 45S vezetékes párologtató hűtő 2973-3432 Cfm | AC4AKH 2YAE4 N40 / 45S1 vagy 22973-3432 cfm34.125 "11534.12 "OldalNélkülKézi kitöltés€1,326.06
ESSICK AIR N30S csatornás párologtató hűtő 2077 Cfm1 Hp | AC4AKJ 2YAE5 N30S22077 cfm28.125 "11528.12 "OldalNélkülAutomatikus kitöltés€1,123.79
ESSICK AIR 2YAE5-2HTK5 csatornás párologtató hűtő 3000 Cfm 1/2 LE | AF3AYA 7AC29 2YAE5-2HTK523000 cfm28.125 "11528.12 "OldalA-€1,514.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 2YAD9-4UU13 légcsatornás párologtató hűtő 5600 Cfm 1/2 LE