Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ESSICK AIR 110291 ékszíj szíjtárcsa 1-1/8 változó emelkedésű 3.5 külső átmérő vas | AE8TKW 6FFH6

ESSICK AIR 110291 Ékszíj tárcsa 1-1/8 Változtatható osztású 3.5 külső átmérőjű vas

Raktáron
Tétel: AE8TKW Típus: 110291Kereszthivatkozás: 6FFH6
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
€410.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVáltoztatható sávú ékszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.2.7 "hogy 3.5"
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.2.9 "hogy 3.9"
5L, B vagy BX övmagasság átmérő.3 "hogy 4"
Fura Dia.1.125 "
Furat típusaFix furat
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.1.125 "
Kulcsméret0.25 "x 0.125"
AnyagÖntöttvas
Barázdák száma2
Dia kívül.3.5 "
A csavart tartalmazzaIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425190000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModell4L, A vagy AX övmagasság átmérő.Fura Dia.Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.KulcsméretDia kívül.Ár
ESSICK AIR 110290 ékszíjtárcsa 7/8 változó osztású 3.25 külső átmérő vas | AE8TKV 6FFH5 1102902.8 "hogy 3.4"7 / 8 "7 / 8 "0.187 "x0.093"3.25 "€329.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSICK AIR 110291 Ékszíj tárcsa 1-1/8 Változtatható osztású 3.5 külső átmérőjű vas
€410.76 /Mértékegység