ESSEX PEBSS6-US Piezoelektromos kapcsoló Nyitás | AD9PLD 4TXX7

ESSEX PEBSS6-US Piezoelektromos kapcsoló Nyitás

Tétel: AD9PLD Modell: PEBSS6-USKereszthivatkozás: 4TXX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiezoelektromos kapcsoló
Mélység1.25 "
Magasság4.5 "
Bemeneti feszültség12–24 VDC
AnyagRozsdamentes acél
Működési hőmérséklet.-40C-tól + 70C-ig
teljesítmény1 N/O, 1 N/C, 2A @ 30 VDC
Értékelés2A @ 30 VDC
típusNyissa ki
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536507000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gomb Dia. (1 ")

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
ESSEX PEBSS0-US piezoelektromos kapcsoló | AA9ZHP 1JYX4 PEBSS0-USAidőzített-
ajánlatkérés
ESSEX PEBSS2-US piezoelektromos kapcsoló rozsdamentes acél | AA9ZHQ 1JYX5 PEBSS2-USAidőzített-
ajánlatkérés
ESSEX PEBSS4-US piezoelektromos kapcsoló kilépési kijelző | AC2CMH 2HNK3 PEBSS4-USAVészkijárat kijelző-
ajánlatkérés
ESSEX PEBSSN2 piezoelektromos kapcsoló, nyomás a kilépéshez | AD9PLB 4TXX5 PEBSSN2Nyomja meg a Kilépés lehetőséget-
ajánlatkérés
ESSEX PEBSSN6 piezoelektromos kapcsoló Nyitás | AD9PLC 4TXX6 PEBSSN6Push to Open€145.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSEX PEBSS6-US Piezoelektromos kapcsoló Nyitás