ERTALYTE 2NHN1 lap Pet-p fehér 1 hüvelyk 24 x 39.4 hüvelyk | AC2VVD

ERTALYTE 2NHN1 Pet-p lap, fehér, 1 hüvelyk, 24 x 39.4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2VVD Modell: 2NHN1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,160.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapkészlet
színekPiszkosfehér
Hossz39 13 / 32 "
Hosszúság tolerancia+0.125 "/ - 0.000"
AnyagPET-P
Anyag típusaSzilárd kenőanyag töltve
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 210 fok F között
Szakítószilárdság10,500 psi
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+0.025 "/ - 0.000"
Szélesség24 "
Szélesség tűrés+0.125 "/ - 0.000"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)100.84
Hajószélesség (cm)62.99
HS-kód3920620090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaszínekHosszSzélességSzélesség tűrésHosszúság toleranciaAnyag típusaÜzemi hőm. HatótávolságÁr
ERTALYTE 1URD3 lap Pet-p fehér 1/4 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PXU 1 URD3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€128.33
ERTALYTE 1URD9 lap Pet-p fehér 1/2 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PXY 1 URD9+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€199.98
ERTALYTE 1URE3 lap Pet-p fehér 5/8 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€242.93
ERTALYTE 1URE6 lap Pet-p fehér 3/4 hüvelykes T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€303.33
ERTALYTE 1URE9 lap Pet-p fehér 1 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€409.42
ERTALYTE 1URF3 lap Pet-p fehér 1 1/4 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€484.74
ERTALYTE 1URF6 lap Pet-p Fehér 1 1/2 hüvelyk T 12 x 12 hüvelyk | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"fehér12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Természetes fokozat-40 foktól 210 fokig F€599.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERTALYTE 2NHN1 Pet-p lap, fehér, 1 hüvelyk, 24 x 39.4 hüvelyk
€5,160.41 /Mértékegység