ERIEZ 129912P mágneslemez Ritkaföldfém L7 x 13 1 / 2in | AB3NZZ 1UMB4

ERIEZ 129912P mágneslemez ritkaföldfém L7 x 13 1/2in

Raktáron
Tétel: AB3NZZ Modell: 129912PKereszthivatkozás: 1UMB4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,809.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses lemez
Kivágott hossz (hüvelyk)5-1/2
Kivágás szélessége12 In.
Karima szélessége13.5 "
Magasság1.187 "
Ház anyaga304 Stainless Steel
Intenzitás tartomány (Gauss)5700
Hossz7"
Mágneses típusRitkaföld
Max. Húzza a kapcsolatot100 uncia 1 "hézaggal 1/8" vastag X 1 "széles X 3" hosszú acél tesztlemezzel
Temp. Hatótávolság0 fok 150 fokig.
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.06
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8431390010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeSzélességÁr
ERIEZ 129906P mágneslemez Ritkaföldfém 7 x 7 1 / 2in | AB3NZW 1UMB1 129906P7.5 "7.5 "€2,222.12
ERIEZ 129908P mágneslemez Ritkaföldfém L7 x 9 1 / 2in | AB3NZX 1UMB2 129908P9.5 "9.5 "€2,933.87
ERIEZ 129910P mágneslemez Ritkaföldfém L7 x 11 1 / 2in | AB3NZY 1UMB3 129910P11.5 "11.5 "€3,357.57
ERIEZ 129914P mágneslemez Ritkaföldfém L7 x 15 1 / 2in | AB3PAA 1UMB5 129914P15.5 "15.5 "€4,361.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERIEZ 129912P mágneslemez ritkaföldfém L7 x 13 1/2in
€3,809.76 /Mértékegység