Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICSON 2514-PW6P-AM Dugó Ipari 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10

ERICSON 2514-PW6P-AM Dugasz Ipari 277VAC 30A L7-30P 2P 3W

Raktáron
Tétel: AH9NHZ Típus: 2514-PW6P-AMKereszthivatkozás: 40LN10
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
€174.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízzáró záródugó
erősítők30
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.640 "hogy 0.930"
FokozatIpari
HP3.0
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfigurációL7-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusBurkolózva
Feszültség277 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkVezeték méreteHPNEMA Plug konfigurációPólusok számaVezetékek számaFeszültségÁr
ERICSON 2312-PW6P-AM Dugó Ipari 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86 2312-PW6P-AM200.470 "hogy 0.720"-L6-20P23250 VAC€186.80
ERICSON 2510-PW6P-AM ipari dugó 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-AM300.470 "hogy 0.720"2.0L5-30P23125 VAC€208.46
ERICSON 1520-PW6P-AM Ipari dugaszoló 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "hogy 0.620"-L5-15P23125 VAC€89.58
ERICSON 2512-PW6P-AM Ipari csatlakozó 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "hogy 0.720"2.0L6-30P23250 VAC€201.47
ERICSON 2520-PW6P-AM csatlakozó 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-AM300.640 "hogy 0.930"2.0L14-30P34125 / 250 VAC€227.31
ERICSON 2310-PW6P-AM Dugó Ipari 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-AM200.470 "hogy 0.720"1.0L5-20P23125 VAC€152.16
ERICSON 2314-PW6P-AM Ipari csatlakozó 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04 2314-PW6P-AM200.470 "hogy 0.720"2.0L7-20P23277 VAC€187.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICSON 2514-PW6P-AM Dugasz Ipari 277VAC 30A L7-30P 2P 3W
€174.02 /Mértékegység