Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v

Raktáron
Tétel: AA8KLZ Modell: TDX100C120Kereszthivatkozás: 18K853
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
€1,219.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mélység3.07
Ház anyagaAlumínium
Szűrő típusaSzűrés nélküli
Lábjegyzetek1. vagy 2. típusú helyre telepíthető a NEC 2008 szerint
IP besorolás65
Hossz6.02
Villámimpulzus áram12kA
AnyagAlumínium, IP65 (NEMA 4)
Max. Folyamatos üzemi feszültség170 LN
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjaiMinden mód védett
Felszerelési stílusPanelboard, 3/4 "egyenes mellbimbó (opcionális süllyesztett rögzítőlemez a gipszkartonhoz)
Névleges kisülési áram20kA
Vezetékek száma2 vezeték + földelés
Fázis1
Rövidzárlati áramérték200kA
típusKompakt
Feszültség120
Feszültségvédelem besorolása600 V (LN), 600 V (NG), 600 V (LG)
Szélesség3.31

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaFázisFeszültségÁr
ERICO TDX100C120/208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 vezeték + földelés3Y120/208€2,090.31
ERICO TDX100C120/240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 vezeték + földelés1S120/240€1,676.82
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 vezeték + földelés1240€1,395.15
ERICO TDX100C277/480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 vezeték + földelés3Y277/480€1,971.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v
€1,219.72 /Mértékegység