Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 670EP végvágó fogók 4-1/4 hüvelykes | AH2AHQ 24AC77

EREM 670EP végvágó fogók 4-1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2AHQ Típus: 670EPKereszthivatkozás: 24AC77
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
€291.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége vágás fogók
Vágási kapacitás / anyag.015 / közepes -023 / réz
ÉlvonalbeliTeljes öblítés
Kezelje a színtKék
Fogantyú típusaPárna markolat
Állkapocs hossza11 / 32 "
Pofaszélesség11 / 32 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás9 / 32 "
Teljes hossz4.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)1.52
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 670EP végvágó fogók 4-1/4 hüvelykes
€291.55 /Mértékegység