ENPAC 13-KTSSO villástargonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj | AE8UDH 6FJG3

ENPAC 13-KTSSO villástargonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj

Raktáron
Tétel: AE8UDH Modell: 13-KTSSOKereszthivatkozás: 6FJG3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€138.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJármű kiömlő készlet
konténer típusHordtáska
Folyadékok felszívódvaCsak olaj / kőolaj
Abszorbeált mennyiség / kg.5 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.95
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód5603949090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKonténer méretekonténer típusFolyadékok felszívódvaAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ENPAC 13-ELHT-O teherautó kiömlött készlet, 25 gallon kapacitás, csak olaj | AC7ELD 38E797 13-ELHT-OSzűrő kikapcsolása-TáskaCsak olaj / kőolaj25 gal.€354.64
ENPAC 1307-YE LS Spill Kit hordtáska, 8 gallon kapacitás, csak olaj | AD2TEC 3TYP7 1307-ÉV LSSárga18 "H x 6" WHordtáskaCsak olaj / kőolaj8 gal.€396.95
ENPAC 1302-YE LS Spill Kit, 5 gallon kapacitás, csak olaj | AD2TEE 3TYP9 1302-ÉV LSSárga17 "H x 8" WMálhazsákCsak olaj / kőolaj5 gal.€178.34
ENPAC 13-TWSK-O teherautó kiömlött készlet, falra szerelhető tartály, csak olaj | AJ2JHH 6FJG1 13-TWSK-OSárga-Falra szerelt konténerOlaj alapú folyadékok110 gal.€1,019.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 13-KTSSO villástargonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, csak olaj
€138.61 /Mértékegység