Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM E6B62GN Számláló elektromos 6 számjegyű 115 Vac | AC2YWT 2PAV7

ENM E6B62GN számláló elektromos 6 számjegyű 115 Vac

Raktáron
Tétel: AC2YWT Modell: E6B62GNKereszthivatkozás: 2PAV7
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
€67.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus számláló
Másodpercenként számít10
Mélység1.6 "
kijelzőFehér számjegy, fekete háttér
Magasság1"
Bemeneti jel115 VAC
Bemeneti feszültség115 VAC
Hossz1.5 "
Min. Be / Ki impulzus50/50 ms.
FelszerelésBázis
Számjegyek száma6
Teljesítmény értékelése5.5VA
Típus visszaállításaVissza nem állítható
típuselektromechanikus
Szélesség2.34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9029108000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzámjegyek számaMélységkijelzőTeljesítmény értékeléseTípus visszaállításaSzélességMagasságBemeneti jelÁr
ENM E6B64GN Számláló elektromos 6 számjegyű 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Fehér számjegy, fekete háttér2.15VAVissza nem állítható2.34 "1"24 VAC€67.29
ENM P3B52A számláló elektromos 5 számjegyű 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Fekete számjegy, fehér háttér6VAKerék2.75 "1.19 "115 VAC€186.59
ENM E8B85GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.5 "2.34 "24 VDC€79.41
ENM E8B82GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 115VAC | AG9MKQ 20XG37 E8B82GN81.6 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.5 "2.34 "115 VAC€74.92
ENM E6B65GM36 Számláló 6 számjegyű paneltartó 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.45 "1"24 VDC€91.16
ENM E6B62GM36 számláló 6 számjegyű paneltartó 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.45 "1"115 VAC€89.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM E6B62GN számláló elektromos 6 számjegyű 115 Vac
€67.29 /Mértékegység