Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENM E8B82GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 115VAC | AG9MKQ 20XG37

ENM E8B82GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 115VAC

Raktáron
Tétel: AG9MKQ Modell: E8B82GNKereszthivatkozás: 20XG37
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
€74.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus számláló
Mélység1.6 "
kijelző0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt
Magasság2.34 "
Bemeneti jel115 VAC
Bemeneti feszültség115 VAC
Min. Be / Ki impulzus50 ms
FelszerelésBázis
Számjegyek száma8
Típus visszaállításaVissza nem állítható
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0907
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Számlálás másodpercenként: 25

Termékváltozatok

TermékekModellSzámjegyek számaMélységkijelzőTeljesítmény értékeléseTípus visszaállításaSzélességMagasságBemeneti jelÁr
ENM E6B64GN Számláló elektromos 6 számjegyű 24 Vac | AC2YWD 2PAT1 E6B64GN61.6 "Fehér számjegy, fekete háttér2.15VAVissza nem állítható2.34 "1"24 VAC€73.06
ENM E6B62GN Számláló elektromos 6 számjegyű 115 Vac | AC2YWT 2PAV7 E6B62GN61.6 "Fehér számjegy, fekete háttér5.5VAVissza nem állítható2.34 "1"115 VAC€73.06
ENM P3B52A számláló elektromos 5 számjegyű 115 Vac | AC2YWU 2PAW3 P3B52A52.25 "Fekete számjegy, fehér háttér6VAKerék2.75 "1.19 "115 VAC€200.58
ENM E8B85GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 24VDC | AG9MKP 20XG36 E8B85GN81.6 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.5 "2.34 "24 VDC€79.41
ENM E6B65GM36 Számláló 6 számjegyű paneltartó 24VDC | AG9MKR 20XG40 E6B65GM3661.4 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.45 "1"24 VDC€97.83
ENM E6B62GM36 számláló 6 számjegyű paneltartó 115VAC | AG9MKT 20XG41 E6B62GM3661.4 "0.125 "fehér számok a fekete háttér előtt-Vissza nem állítható1.45 "1"115 VAC€96.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENM E8B82GN számláló 8 számjegyű talpra szerelhető 115VAC
€74.92 /Mértékegység