Kérdése van, hogy melyik rögzítőelemet használja? megtalálja
referencia útmutatók, mint például Kötőelem Fekete Könyv, rögzítőtechnikai lapok, az
Engineers Black Book és mérnöki műszaki lapok, amelyek mindenre kiterjednek a szál terminológiától és a cla-igssifikciók drawing szabványos képletek és átváltási tényezők. Szerezze meg a szükséges információkat a hivatkozási útmutató segítségével Raptor Supplies.
Az FBB-USA rögzítőelemek fekete könyvét azért állítottuk össze, hogy a szabványos rögzítőelemekre vonatkozó rengeteg információt egy könnyen olvasható és felhasználóbarát, 248 oldalas formátumba foglalják össze. Ez a rögzítőkönyv az ideal szerszámtermeknek, gépműhelyeknek, gyártóknak, fémmunkásoknak, gépészeknek, műszaki szakos hallgatóknak, szakmunkástanulóknak, ipari profiknakssionals, tervezők, gyártók és így tovább. Jellemzők speciálisan tervezett papír, amely kínál superior védelem a masszív felhasználó számára. Az FBB-USA fekete könyv rögzítőeleme rendkívül tartós és szakítószilárdságústant oldalakat. Ezenkívül minden oldal felülete nem tükröződik, így világos körülmények között is könnyen olvasható. A zsebméretű formátum ezt a rögzítőkönyvet egy ideal hivatkozás bármely szerszámkészletben. Ennek a rögzítőfüzetnek minden oldala resistant por és kopás ellen, így a felhasználó hátsó zsebében, szerszámosládájában vagy teherautó padlójában tartható. A rögzítőelem fekete könyv alkalmas terepen vagy zord műhelyi környezetben történő használatra. Minden oldal védőréteggel van ellátva, amely könnyen, folt nélkül törölhető tisztára, így ez a Fekete rögzítős könyv alkalmas zsíros ha.nds.
Az FBB-USA Fastener Black Book egy használatra kész referenciaeszköz, amely részletes információkat tartalmaz a kötőelemekről és a menetformákról több mint 248 matt lamellán belül.inated, zsírálló oldalak. Ezt a rögzítőfüzetet menetazonosítóval szállítjuktification Gage a felhasználói kényelem érdekében.
Felhasználás:
Ha Ön tervező vagy mérnök, és többet szeretne tudni a kötőelemekről, az FBB-USA Fastener Black Book nagyszerű eszköz. Ez a rögzítő fekete könyv az ideal szakmunkástanulók, gyakornokok, gépműhelyek, szerszámtermek, műszaki főiskolák, gyártók és fémlemezmunkások számára. Az FBB-USA rögzítőelem fekete könyve hasznos, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálja a kitöltéshez szükséges információkat specific feladat vagy feladatsor. Ez a referencia útmutató nem helyettesíti a teljes felhasználói kézikönyvet. Kiváló kiegészítő módot biztosít a kötőelemekről és menetformákról, például hüvelykes és metrikus rögzítőkről, ISO és DIN szabványokról, anyagokról, bevonatokról, mechanikai tulajdonságokról, rögzítőelemek azonosítóiróltifikációk, menetfúró diagramok, előfeszítési és nyomatéki információk, menet terminológia, tűrések és még sok más.
Jellemzők:
- Az FBB-USA az 1. (metrikus) kiadású rögzítőelem-fekete könyv, amely méretinformációkat tartalmaz az ISO és DIN kötőelemekről, és ideal mérnökök, tervezők, gépészek és gyártók számára.
- Ez a zsebméretű útmutató 248 rendkívül tartós, lamellát tartalmazinated oldalak tükröződésmentes felülettel és ingyenes szálazonosítóvaltifjégmérő.
- Ez a rögzítő fekete könyv könnyen olvasható és kényelmes, felhasználóbarát formátumú.
- Információkat ad a menetformákról, a hüvelykes/metrikus rögzítőkről, az ISO-ról és a DIN-ről speckialakítások, rögzítőelemek és finisekhes, előfeszítések és meghúzási nyomatékok, fejek, pontok, anyagok, bevonatok, menet terminológia és classifikciók, standard fokozatok és tűrések.
- Ez a rögzítőfüzet fektetett, lapos formátumú, drótkötéssel, amely megkönnyíti a munkapadon való használatát.
- A Wire-O kötésrendszer lehetővé teszi az olvasó számára, hogy teljesen kinyissa a könyvet, ezáltal preventa könyv gerincébe temetve minden fontos információt. Ez az egyedülálló kötési funkció azt is lehetővé teszi a dolgozó számára, hogy nyitva tartsa az oldalakat anélkül, hogy a könyvet meg kellene tartania.
- Ez a rögzítőkönyv angol nyelvű információkat tartalmaz. Raptor Supplies egyben FBB-USA-ESP, az 1st Edition Fastener Black Book spanyol változata.
Kompatibilis tartozékok:
- Rögzítőelem Fekete könyv menetazonosítótification Gage: Ez a könnyen használható szálazonosítótifAz ication gage minden rögzítő fekete könyvben ingyenes. Mindegyik rögzítőelem fekete könyve a mérőműszer vagy a hátsó borító hátoldalán található az azonosításhoztify a szál mérete.
Szabványok és jóváhagyások:
- Az FBB-USA rögzítőelemek fekete könyve információkat tartalmaz a hüvelykes/metrikus rögzítőelemekről, az ANS, ISO és DIN metrikus szabványoknak megfelelően.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Vajon a Engineers Black Book a márka más referenciaanyagot kínál?
V. Igen, a márka különféle HOT SHEETS-eket (egyszerű formátumú referenciaeszközök) is kínál, amelyek gyors hivatkozást kínálnak a mérnöki információkhoz. ThesA HOT SHEETS egyoldalas laminakivont információkat tartalmazó papírokat Engineers Black Book. These HOT SHEETS a papír mindkét oldalára nyomtatott tartalommal rendelkezik, és laminated is.
K. Mire használhatók a gépi kézikönyvek?
V. A gépi kézikönyveket rajztermek és gépműhelyek számára gyártják. ThesA segédkönyveket a gépészetben a műhelyszerelő használjaics, gépészmérnökök, szerszámkészítők, rajzolók, gyakornokok és gépészek.
K. Vannak these mérnöki fekete könyvek szakadás resistant?
A. Igen, Engineers Black Book jellemzően rezistant kopni. Átlátszó védőbevonattal rendelkeznek, amely megvédi az oldalakat a szakadástól és az erősen koptató ipari körülményektől. Ez a sorompóvédő funkció biztosítja, hogy a könyveket szerszámosládákban, gyári padlókban és zord műhelyekben lehessen használni és tárolni.
K. Mik azok a műszaki referencia útmutatók?
A. Mérnöki hivatkozási útmutatók/kézikönyvek, mint pl Engineers Black Book, a mérnökök, gépészek és gyártók által használt segédkönyvek a mérnöki képletek, folyamatok és módszerek hivatkozásához. ThesA kompakt műszaki feketekönyvek információkat tartalmaznak az elektromos elvekről és csatlakozásokról, adatlapokat, műszaki konverziós tényezőket és képleteket.