Engineers Black Book különféle útikönyveket / referenciakönyveket gyárt gyakornokok, szakmunkástanulók, gépészek, kereskedők, diákok, mérnökök, tervezők és fémlemezmunkások számára a feldolgozóiparban és a fémmegmunkálásban.
Engineers Black Book 3. kiadás, az EBB3METRIC egy műszaki mérnöki segédanyag, amely referencialapokat, képleteket, adatlapokat, általános átváltási tényezőket és információkat tartalmaz.egakülönböző ipari/mérnöki folyamatok, anyagok és szerszámok keresgélése. Ez a zseb méretű engineers black book A 3. kiadás könnyen elfér a felhasználók zsebében, szerszámosládájában vagy kesztyűtartójában, és hordozható aroés csak egy kézzel. Engineers Black Book Az EBB3METRIC 3. kiadása könnyen olvasható és felhasználóbarát formátumban tartalmaz információkat speciálisan tervezett papírok. Engineers Black Book A 3. kiadás útmutatójának oldalain átlátszó szintetikus bevonat található, amely biztosítja a tartósságot és a szakadásállóságot, valamint megvédi az oldalakat a zsírtól, portól vagy a kemény használat miatti kopástól. Ennek a gépies fekete könyvnek az oldalai is tükröződésmentesek, így világos környezetben is könnyen olvashatók. Engineers Black Book A 3. kiadású útmutató WIRE-O kötési rendszerrel van felszerelve, hogy a felhasználók számára egy unassisted lay flat olvasási élményt bármilyen helyen, például munkapadon vagy teherautó motorháztetőjén. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára start munkájukat, és ne továbbra is tartsák a referencia útmutatót, mint a hagyományosan kötött vezetők a rugós zárrendszerrel. Engineers Black Book A 3. kiadás használatra kész referenciakönyvként érkezik a márka gyártóüzeméből. 234 matt lamellából állinafedővel ellátott oldalak a jobb kezelhetőség és fogás érdekében.
Raptor Supplies ezt a zsebméretű, angol nyelvűt is kínálja Engineers Black Book 3. kiadás metrika beírása
nagy méret-ban
spanyol language és in
imperial (hüvelyk) egységek hogy a felhasználó könnyebben megértse. Szállítunk továbbá a
kötőelemek fekete könyv tájékoztatást adni az ISO és DIN kötőelemekről, azok referenciatáblázatairól, menetemelkedési azonosítóiróltifikációs táblázatok, rögzítőelemek szójegyzéke és konverziós tényezők.
Felhasználás:
Engineers Black Book A 3. kiadású metrikus típus referencia útmutatóként vagy kézikönyvként használatos a tervezők, mérnökök, gépészek által a gépműhelyekben, szerszámtermekben, gyártóműhelyekben és műszaki főiskolákban gyakran használt mérnöki kifejezésekhez és adatokhoz. Ez Engineers Black Book A 3. kiadás metrikája kiváló információs kiegészítést kínál a reamer & fúrószár típusok, kúpos csapok, T-hornyok sizing, ellenfúrás/süllyesztés, kulcshornyok és kulcstartók és faragott kulcsok; rögzítőgyűrűk horonyméretei (belső és külső), O-gyűrűméretek, flangE észing, közös műhelyfémek, hirdetéshesives típusok és csuklók, csapágyak és így tovább.
Jellemzők:
- EBB3METRIC Engineers Black Book 3. kiadás őlps inasok, gyakornokok, kereskedők és gépészek, hogy megtalálják az alapvető információkat a mérnöki szakkifejezésekről, egységekről és működési feltételekrőlcepts az a specific feladat vagy feladatsor.
- Engineers Black Book 3. kiadás, az EBB3METRIC a 2. kiadás frissített változata Engineers Black Book (hüvelyk) angolul language.
- Engineers Black Book A 3. kiadás metrikus konverziókat tartalmaz a naprakész, hasznos információkról. A könnyebb érthetőség érdekében a hüvelykes adatok kék, a metrikus (mm) adatok pedig pirossal vannak feltüntetve.
- Magassága 166 mm, szélessége 108 mm, így zsebekbe és más kompakt készülékekbe is elfér.paces könnyen és hordozható aroés bármely helyen történő hivatkozáshoz.
- Engineers Black Book A 3rd Edition a WIRE-O kötésrendszerrel van beépítve, így a felhasználók teljesen vízszintesen lefektethetik az útmutatót, és teljesen elolvashatják anélkül, hogy bármilyen információ kimaradna, mivel az a könyv gerincéhez közel van.
- Zsírréteg van bennestant könnyen, foltmentesen tisztára törölhető oldalak. Ők is könny rezsistant a tartós használat érdekében a kemény használat ellenére is.
- A Engineers Black Book A 3. kiadás minden oldalfelülete tükröződésgátló tulajdonságokkal rendelkezik, így erősen megvilágított vagy napsütéses körülmények között is könnyen olvasható.
- Engineers Black Book A 3. kiadás információkat és adatokat tartalmaz regamérnöki képletek, felületbevonatok, egyenértékű diagramok, menetfúró méretek, fémlemez- és huzalmérők, fémek súlya, átváltási tényezők, sebességek és előtolás és még sok más.
Kompatibilis tartozékok:
- Fúrópont Sharpening Gage: Raptor Supplies fúrópontot tud szállítani sharpmérőműszer a fúrási pont ellenőrzéséhez a művelet során sharpspirálfúrók működése. A kívánt fúróhegy szögének beállítására is használható különféle ki fúráshoznds anyagokból. Fúrópont sharpening gage elérhető Engineers Black Book 3. kiadás metrikus típusa purchased külön.
- Önhirdetéshesive Könyvjelző lapok: Engineers Black Book A 3. kiadás, az EBB3METRIC egy saját hirdetést tartalmazhesive könyvjelző lapok a projekten végzett munka közben megnyitott oldalak nyomon követéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Nem Engineers Black Book a márka más referenciaanyagot kínál?
V. Igen, a márka különféle HOT SHEETS-eket (egyszerű formátumú referenciaeszközök) is kínál, amelyek gyors hivatkozást kínálnak a mérnöki információkhoz. ThesA HOT SHEETS egyoldalas laminated információs papírokat, amelyek tartalmazzák a kinyert információkat Engineers Black Books. These HOT SHEETS a papír mindkét oldalára nyomtatott tartalommal rendelkezik, és laminated is.
K. Mire használhatók a gépi kézikönyvek?
V. A gépi kézikönyvek rajztermek és gépműhelyek számára készültek. ThesA segédkönyveket a gépészetben a műhelyszerelő használjaics, gépészmérnökök, szerszámkészítők, rajzolók, gyakornokok és gépészek.
K. Vannak these mérnöki fekete könyvek szakadás resistant?
A. Igen, Engineers Black Books jellemzően kopási rezistant. Átlátszó védőbevonattal rendelkeznek, amely megvédi az oldalakat a szakadástól és az erősen koptató ipari körülményektől. Ez az akadályvédő funkció gondoskodik arról, hogy a könyveket szerszámosládákban, gyári padlókban és kemény műhelykörnyezetben lehessen használni és tárolni, ahol ki vannak téve a folyadéknak és a zsíros körülményeknek.
K. Mik azok a műszaki referencia útmutatók?
A. Mérnöki hivatkozási útmutatók vagy kézikönyvek, mint pl Engineers Black BookA mérnökök, gépészek és gyártók által használt könyvek segítik a mérnöki képletek, folyamatok és módszerek hivatkozását. ThesA kompakt mérnöki feketekönyvek az elektromos elvekre és csatlakozásokra vonatkozó információkat, adatlapokat, műszaki átváltási tényezőket és képleteket tartalmaznak.