Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VMTD001 irányított szelep Sae #4 úszóközpont | AE6TGT 5UXD6

ENERPAC VMTD001 irányított szelep Sae #4 úszóközpont

Raktáron
Tétel: AE6TGT Modell: VMTD001Kereszthivatkozás: 5UXD6
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
€1,719.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Henger kompatibilitásEgyszereplős, kétszereplős
Max. Olaj áramlás1040 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Port méretSAE # 4
Nyomásesés70 psi
nyomás tartomány0-5000 psi
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5985
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC VMTD003 irányított szelep Sae #4 zárt központ | AE6TGU 5UXD7 VMTD003€1,690.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VMTD001 irányított szelep Sae #4 úszóközpont
€1,719.40 /Mértékegység