Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VMC10000D négyutas szerelésű szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DWC 25TV72

ENERPAC VMC10000D négyutas szerelésű szelep 3/8-18 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWC Modell: VMC10000DKereszthivatkozás: 25TV72
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
€3,736.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4 utas szerelt szelep
TestAlumínium
test anyagaAlumínium
Magasság6.28 "
Hossz6.79 "
Max. Folyam4 GPM
Max. Flow GPM4
Max. Áramlási sebesség4 gpm
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Port méret3 / 8 "-18
Port típusaNPTF
nyomás tartomány0-10,000 psi
típus4 irányban felszerelve
Szelep típusa4 irányban felszerelve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.73
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszPort méretSzelep típusaÁr
ENERPAC VM33M háromutas kézi szelep M8 X 60 4 GPM | AH2DVZ 25TV69 VM33M6.18 "3 utas kézi szelep3.48 "M8 X 60SHCS3 utas kézikönyv€3,199.17
ENERPAC VM43M négyutas kézi szelep M8 X 60 4 GPM | AH2DWB 25TV71 VM43M6.18 "4 utas kézi szelep3.48 "M8 X 60SHCS4 utas kézikönyv€3,000.22
ENERPAC VMC10600D négyutas szelep 3/8-19 4 GPM | AH2DWD 25TV73 VMC10600D7.6 "4 utas szerelt szelep6.79 "3 / 8 "-184 irányban felszerelve€4,361.07
ENERPAC VMF10000D háromutas szerelésű szelep 3/8-20 4 GPM | AH2DWE 25TV74 VMF10000D6.28 "3 utas szerelt szelep6.79 "3 / 8 "-183 irányban felszerelve€3,309.50
ENERPAC VMP10000D háromutas szerelésű szelep 3/8-22 4 GPM | AH2DWF 25TV76 VMP10000D5.62 "3 utas szerelt szelep6.79 "3 / 8 "-183 irányban felszerelve€2,879.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VMC10000D négyutas szerelésű szelep 3/8-18 4 GPM
€3,736.33 /Mértékegység