Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V182 tűszelep 1/4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80

ENERPAC V182 Tűszelep 1/4-18 4 Gpm

Raktáron
Tétel: AB8JWU Modell: V182Kereszthivatkozás: 25TV80

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€601.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Az utak száma2
Port méret1 / 4 "
Port típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)5.38
Hajó hossza (cm)10.26
Hajószélesség (cm)10.26
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás (1600 (PSI) maximális nyomáson)

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretÁr
ENERPAC V-82 szeleptű | AF2NGL 6W468 V-823 / 8 "€467.02
ENERPAC NV251 tűszelep, 1/4 hüvelykes NPT M/F | CM9KPB NV251-€304.34
ENERPAC V8F tűszelep, finommérés | CM9MAB V8F-€730.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V182 Tűszelep 1/4-18 4 Gpm
€601.01 /Mértékegység