Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V-82 szeleptű | AF2NGL 6W468

ENERPAC V-82 szeleptű

Raktáron
Tétel: AF2NGL Modell: V-82Kereszthivatkozás: 6W468
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
€467.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűszelepes
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Port méret3 / 8 "
Port típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Skála tartomány (PSI) (10000)

Termékváltozatok

TermékekModellPort méretÁr
ENERPAC V182 tűszelep 1/4-18 4 Gpm | AB8JWU 25TV80 V1821 / 4 "€601.01
ENERPAC NV251 tűszelep, 1/4 hüvelykes NPT M/F | CM9KPB NV251-€304.34
ENERPAC V8F tűszelep, finommérés | CM9MAB V8F-€730.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V-82 szeleptű
€467.02 /Mértékegység