ENERPAC STN3241H hidraulikus anyaosztó készlet 20 tonnás | AH2DUW 25TV40

ENERPAC STN3241H hidraulikus anyaosztó készlet 20 tonnás

Raktáron
Tétel: AH2DUW Modell: STN3241HKereszthivatkozás: 25TV40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,045.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus anyacsavaró készlet
Csavar tartomány0.88 "hogy 10.13"
Kapacitás20 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
KeménységRockwell C44
Hatlapú anya tartomány1.13 "hogy 1.56"
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ÁramforrásKézi pumpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.0975
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)40.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerszám anyaga: acél
    • Hex mérettartomány: 1-1 / 8 "- 1-9 / 16"

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar tartományKapacitásHatlapú anya tartományÁr
ENERPAC STN1924H hidraulikus anyaosztó készlet 10 tonnás | AH2DUU 25TV38 STN1924H0.5 "hogy 0.63"10 tonna.0.75 "hogy 0.94"€7,502.52
ENERPAC STN2432H hidraulikus anyaosztó készlet 15 tonnás | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "hogy 0.88"15 tonna.0.94 "hogy 1.13"€9,154.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STN3241H hidraulikus anyaosztó készlet 20 tonnás
€11,045.36 /Mértékegység