ENERPAC STN1924H hidraulikus anyaosztó készlet 10 tonnás | AH2DUU 25TV38

ENERPAC STN1924H hidraulikus anyaosztó készlet 10 tonnás

Raktáron
Tétel: AH2DUU Modell: STN1924HKereszthivatkozás: 25TV38

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,502.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus anyacsavaró készlet
Csavar tartomány0.5 "hogy 0.63"
Kapacitás10 tonna.
Vágófej visszatérési típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
KeménységRockwell C44
Hatlapú anya tartomány0.75 "hogy 0.94"
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ÁramforrásKézi pumpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)33.07
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)38.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szerszám anyaga: acél
    • Hex mérettartomány: 3/4 "- 15/16"

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar tartományKapacitásHatlapú anya tartományÁr
ENERPAC STN2432H hidraulikus anyaosztó készlet 15 tonnás | AH2DUV 25TV39 STN2432H0.63 "hogy 0.88"15 tonna.0.94 "hogy 1.13"€9,154.59
ENERPAC STN3241H hidraulikus anyaosztó készlet 20 tonnás | AH2DUW 25TV40 STN3241H0.88 "hogy 10.13"20 tonna.1.13 "hogy 1.56"€11,045.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STN1924H hidraulikus anyaosztó készlet 10 tonnás
€7,502.52 /Mértékegység