Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SPD-438 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 3/8 hüvelykes csavarméret | AC9ULD 3KD87

ENERPAC SPD-438 hosszúkás lyukasztó és matrica készlet, 3/8 hüvelykes csavarméret

Raktáron
Tétel: AC9ULD Modell: SPD-438Kereszthivatkozás: 3KD87
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
€514.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú lyukasztó
A kazánlap legnagyobb megengedett anyagvastagsága lyukasztandó0.44 "
Csavar mérete3 / 8 "
Hidegen hengerelt C1018 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.38 "
Lyuk alakúKör
Lyuk méret0.44 "
Melegen hengerelt C1050 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.31 "
Melegen hengerelt C1095 izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztani0.31 "
Melegen hengerelt C1095 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.19 "
Enyhe A7 legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztandó0.44 "
Rozsdamentes 304 melegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztani0.31 "
Rozsdamentes 316 hidegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztó0.31 "
Rozsdamentes izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztani0.38 "
Strukturális A36 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466948585
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Circle Hole

Termékváltozatok

TermékekModellMelegen hengerelt C1095 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásraA kazánlap legnagyobb megengedett anyagvastagsága lyukasztandóCsavar méreteEnyhe A7 legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztandóRozsdamentes 304 melegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztaniRozsdamentes 316 hidegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztóRozsdamentes izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztásraStruct Corten ASTMA242 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztaniÁr
ENERPAC SPD-313 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 1/4 hüvelykes csavarméret | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€482.34
ENERPAC SPD-375 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 5/16 hüvelykes csavarméret | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€562.80
ENERPAC SPD-531 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 7/16 hüvelykes csavarméret | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€503.38
ENERPAC SPD-563 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 1/2 hüvelykes csavarméret | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€566.27
ENERPAC SPD-688 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 5/8 hüvelykes csavarméret | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€516.75
ENERPAC SPD-781 hosszúkás lyukasztó és szerszámkészlet | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€508.20
ENERPAC SPD-813 hosszúkás lyukasztó- és matricakészlet, 3/4 hüvelykes csavarméret | AC9ULJ 3KD92 SPD-8130.19 "0.5 "3 / 4 "0.5 "0.31 "0.31 "0.31 "0.44 "€496.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SPD-438 hosszúkás lyukasztó és matrica készlet, 3/8 hüvelykes csavarméret
€514.31 /Mértékegység