Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SP123 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonnás, 1 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat | AH2DVD 25TV47

ENERPAC SP123 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonna, 1 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat

Raktáron
Tétel: AH2DVD Modell: SP123Kereszthivatkozás: 25TV47

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€901.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukasztó és szerszámkészlet
A kazánlap legnagyobb megengedett anyagvastagsága lyukasztandó0.56 "
Csavar mérete1"
Hidegen hengerelt C1018 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.56 "
Lyuk alakúKör
Lyuk méret1.01 "
Melegen hengerelt C1050 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.31 "
Melegen hengerelt C1095 izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztani0.31 "
Melegen hengerelt C1095 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.19 "
Enyhe A7 legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztandó0.56 "
Rozsdamentes 304 melegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztani0.31 "
Rozsdamentes 316 hidegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztó0.31 "
Rozsdamentes izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztani0.44 "
Strukturális A36 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásra0.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.23
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidegen hengerelt C-1018: 0.56
    • Kazán: 0.56 "
    • Melegen hengerelt C-1050: .31
    • Melegen hengerelt C-1095: .19
    • Melegen hengerelt C-1095 lágyítva: .31
    • Enyhe A-7: .56
    • Rozsdamentes 302 lágyítva: .31
    • Rozsdamentes 304 forró hengerlés: .31
    • Rozsdamentes 316 hidegen hengerelve: .31
    • Szerkezeti A-36: .44

Termékváltozatok

TermékekModellEnyhe A7 legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztandóA kazánlap legnagyobb megengedett anyagvastagsága lyukasztandóCsavar méreteRozsdamentes 304 melegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztaniRozsdamentes 316 hidegen hengerelt legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztóRozsdamentes izzított legnagyobb megengedett anyagvastagság lyukasztásraStruct Corten ASTMA242 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztaniStrukturális A36 Maximális megengedett anyagvastagság lyukasztásraÁr
ENERPAC SP121 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonnás, 7/8 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat | AH2DVC 25TV46 SP1210.56 "0.56 "7 / 8 "0.35 "0.35 "0.35 "0.5 "0.56 "€886.95
ENERPAC SP150 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonna, 1/2 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat | AH2DVE 25TV48 SP1500.53 "0.53 "1 / 2 "0.49 "0.49 "0.49 "0.53 "0.53 "€761.14
ENERPAC SP170 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonnás, 5/8 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat | AH2DVF 25TV49 SP1700.56 "0.56 "5 / 8 "0.51 "0.51 "0.51 "0.5 "0.56 "€735.24
ENERPAC SP190 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonna, 3/4 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat | AH2DVG 25TV50 SP1900.56 "0.56 "3 / 4 "0.5 "0.49 "0.49 "0.5 "0.56 "€891.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SP123 lyukasztó szerszámkészlet, 50 tonna, 1 hüvelykes csavarméret, kör alakú furat
€901.46 /Mértékegység