Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SLLS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCX 5UWU3

ENERPAC SLLS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, alsó karima

Raktáron
Tétel: AE6TCX Modell: SLLS21Kereszthivatkozás: 5UWU3
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
€1,301.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő475 lbs.
Szorító stroke0.32 "
Henger hatásos terület bilincs0.12 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret4.41 "
C. mérete3.13 "
Méret C13.78 "
D dimenzió1.1 "
D1 méret1.86 "
D2 méret1.77 "
F méret0.39 "
G dimensionSAE # 2
H méret0.54 "
K méret0.63 "
N méret0.61 "
P méret0.97 "
Q méret1/4 "-20 UNC
S méret0.825 "
T méret1.22 "
U méret1.58 "
V. dimenzió0.23 "
X méret0.714 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás12 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusAlsó perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva0.08 cu. ban ben.
ForgásBal
ütés0.65 "
Swing szög30 fok, 60 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC SLLS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,267.54
ENERPAC SLLS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "2400 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,380.03
ENERPAC SLLD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
ENERPAC SLLD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,277.95
ENERPAC SLLD121 lengőbilincs, 2600 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,473.48
ENERPAC SLLD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SLLS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, alsó karima
€1,301.75 /Mértékegység