Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SLLS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCZ 5UWU5

ENERPAC SLLS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, alsó karima

Raktáron
Tétel: AE6TCZ Modell: SLLS121Kereszthivatkozás: 5UWU5
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
€1,380.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő2400 lbs.
Szorító stroke0.5 "
Henger hatásos terület bilincs0.63 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres fellépés
A méret6.75 "
C. mérete4.46 "
Méret C15.56 "
D dimenzió1.87 "
D1 méret2.62 "
D2 méret2.88 "
F méret0.87 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.61 "
K méret1.2 "
N méret0.99 "
P méret2.03 "
Q méret3/8 "-16 UNC
S méret2.048 "
T méret2.44 "
U méret2.5 "
V. dimenzió0.35 "
X méret0.717 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás100 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési típusAlsó perem
Csavarok száma3
Olajkapacitás befogva0.7 cu. ban ben.
ForgásBal
ütés1.1 "
Swing szög30 fok, 60 fok.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8412210030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lengésszög (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellMéret C1Rögzítő erőSzorító strokeD dimenzióD1 méretD2 méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC SLLS21 lengőbilincs, 475 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "475 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,301.75
ENERPAC SLLS51 lengőbilincs, 1100 lbs erő, egyszeres működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "1100 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,267.54
ENERPAC SLLD21 lengőbilincs, 500 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "500 lbs.0.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2€1,324.41
ENERPAC SLLD51 lengőbilincs, 1250 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "1250 lbs.0.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4€1,277.95
ENERPAC SLLD121 lengőbilincs, 2600 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "2600 lbs.0.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4€1,473.48
ENERPAC SLLD351 lengőbilincs, 7600 lbs erő, kettős működésű, balra forgatható, alsó karima | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "7600 lbs.0.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4€2,351.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SLLS121 lengőbilincs, 2400 lbs erő, egyműködésű, balra forgatható, alsó karima
€1,380.03 /Mértékegység