ENERPAC RACL1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKA 23NP11

ENERPAC RACL1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YKA Modell: RACL1502Kereszthivatkozás: 23NP11

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,641.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM10
Base to Advance Port2.02 "
Kapacitás150 tonna.
Összeomlott magasság12.72 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.69 "
Henger hatékony terület előrelépés35.18 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság14.68 "
befejezeloxált
Záróanya magassága3.15 "
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése175.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés69.3 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.71 "
Opcionális dönthető nyereg átm.4.96 "
Dia kívül.9.06 "
Dugattyú Dia.5.51 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője4.45 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás előrelépésAlap rögzítő furatok menetméretBase to Advance PortOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RACL504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YGY 23NP18 RACL50443.3 cu. ban ben.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€9,095.61
ENERPAC RACL506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. ban ben.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€8,049.33
ENERPAC RACL1002 hidraulikus henger, 100 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. ban ben.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€10,595.68
ENERPAC RACL1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. ban ben.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€12,556.50
ENERPAC RACL1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. ban ben.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€14,318.64
ENERPAC RACL1504 hidraulikus henger, 150 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. ban ben.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€15,660.20
ENERPAC RACL1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKC 23NP13 RACL1506207.91 cu. ban ben.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€22,718.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RACL1502 hidraulikus henger, 150 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz
€13,641.71 /Mértékegység