Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC H9206S Hidraulikus tömlőgumi 1/4 6 Ft | AG6RNS 46C587

ENERPAC H9206S hidraulika tömlő gumi 1/4 6 Ft

Raktáron
Tétel: AG6RNA Modell: H9206SKereszthivatkozás: 46C587
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
€321.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
Végszerelés 23 / 8 "
End One Coupler Méret1 / 4 "
End One Coupler TypeNPTF
Vége két csatlakozó méret3 / 8 "
Két végű csatoló típusNPTF
Belül Dia.0.25 "
Hossz6 ft.
AnyagGumi
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás3.54 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód4009420050

Termékváltozatok

TermékekModellEnd One Coupler MéretVége két csatlakozó méretBelül Dia.HosszOlajkapacitásÁr
ENERPAC H9206Q hidraulikus tömlőgumi 1/4 6 láb | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€243.06
ENERPAC HA9206 Hidraulikus tömlőgumi 1/4 6 láb | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€342.97
ENERPAC HC9306 hidraulikus tömlőgumi 3/8 6 láb | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. ban ben.€590.66
ENERPAC HC9310 hidraulika tömlő gumi 3/8 10 láb | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. ban ben.€826.44
ENERPAC HC9320 hidraulikus tömlőgumi 3/8 20 láb | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€976.76
ENERPAC HC9206 tömlőszerelvény hidraulikus 6 láb | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€296.50
ENERPAC H9202 hidraulika tömlő gumi 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. ban ben.€157.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC H9206S hidraulika tömlő gumi 1/4 6 Ft
€321.12 /Mértékegység