Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC H9203 Hidraulikus tömlőgumi 1/4 3 Ft | AG6RMZ 46C585

ENERPAC H9203 Hidraulika tömlő gumi 1/4 3 Ft

Raktáron
Tétel: AG6RMZ Modell: H9203Kereszthivatkozás: 46C585

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€210.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
Végszerelés 23 / 8 "
End One Coupler Méret3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Vége két csatlakozó méret3 / 8 "
Két végű csatoló típusNPTF
Belül Dia.0.25 "
Hossz3 ft.
AnyagGumi
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás1.77 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód4009420050

Termékváltozatok

TermékekModellEnd One Coupler MéretVége két csatlakozó méretBelül Dia.HosszOlajkapacitásÁr
ENERPAC H9206Q hidraulikus tömlőgumi 1/4 6 láb | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€232.71
ENERPAC HA9206 Hidraulikus tömlőgumi 1/4 6 láb | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€335.55
ENERPAC HC9306 hidraulikus tömlőgumi 3/8 6 láb | AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 cu. ban ben.€563.22
ENERPAC HC9310 hidraulika tömlő gumi 3/8 10 láb | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 cu. ban ben.€797.41
ENERPAC HC9320 hidraulikus tömlőgumi 3/8 20 láb | AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€1,014.21
ENERPAC HC9206 tömlőszerelvény hidraulikus 6 láb | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 cu. ban ben.€282.69
ENERPAC H9202 hidraulika tömlő gumi 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 cu. ban ben.€154.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC H9203 Hidraulika tömlő gumi 1/4 3 Ft
€210.18 /Mértékegység