ENERPAC FSH-14 hidraulikus karimás munkahenger, 3.16 hüvelykes maximális szóródás | AD9DTV 4PU56

ENERPAC FSH-14 hidraulikus karimás munkahenger, 3.16 hüvelykes maximális szóró

Raktáron
Tétel: AD9DTV Modell: FSH-14Kereszthivatkozás: 4PU56

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,762.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerített henger
Kapacitás14 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Terjedés3.16 "
Max. Spreading Force14 tonna.
Névleges kapacitás14 tonna.
Olajkapacitás4.76 cu. ban ben.
ÁramforrásHidraulikus
Tipp hézag0.24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.8525
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8414909080
Származási országNL

Termék részletek:

Az Enerpac FSH-14 hidraulikus karimás nyomóhenger csőkarbantartási műveletekhez, szűk helyű csőkarimák elválasztásához, vagy anyagmozgatási és kötélzeti alkalmazásokhoz készült.

Jellemzők:

  • Sima, súrlódásmentes, párhuzamos ékkel rendelkezik, amely kiküszöböli a karima sérülését és a szórókar meghibásodását.
  • Reteszelő ékkialakítással rendelkezik a lépés nélküli hajlítás érdekében, és megakadályozza a csatlakozásból való kicsúszás kockázatát.
  • Lépcsőzetes szórókar-kialakítással rendelkezik, így teljes terhelés mellett is szórható.
  • Ez a szóró egy egyszeres működésű hengerrel érkezik, amelynek olajkapacitása 4.76 cu.inch, maximális nyomása pedig 10000 psi.
  • Tartalmaz egy biztonsági blokkot és egy racsnis kulcsot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a vezérlőelosztóknak?

A. Az Enerpac AM sorozatú vezérlőelosztói lehetővé teszik a karimás kötések egyidejű és egyenletes szétterítését 180 fokos tájolásban.

K. Mik azok a karimakarbantartó eszközök?

V. Ezeket a biztonságos markolatú karimás szórószerszámokat kis hézaggal rendelkező karimákhoz használják a megfelelő nyitás érdekében.

K. Mi az az egyszeres működésű henger?

V. Az egyszeres működésű hidraulikus henger lehetővé teszi, hogy a hidraulikafolyadék csak a dugattyú egyik oldalán működjön. A szivattyú nyomására kinyúlik, és a teher súlya vagy egy beépített rugó hatására visszahúzódik.

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitásÁr
ENERPAC RC53ST hengerszórású, 5 tonnás, egyszeres működésű | AF7YKV 23NP33 RC53ST2.98 cu. ban ben.€1,445.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FSH-14 hidraulikus karimás munkahenger, 3.16 hüvelykes maximális szóró
€9,762.84 /Mértékegység