Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC A630 normál hidraulikus csatoló, komplett készlet, 10000 PSI, sima | AE2LXV 4YDU9

Enerpac A630 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, sima

Raktáron
Tétel: AE2LXV Típus: A630Kereszthivatkozás: 4YDU9
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
€179.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozó készlet
AnatómiaTeljes készlet
A méret2.61 "
B mérete1.72 "
C. mérete1/4 "NPTF
D dimenzió0.87 "
E méret0.81 "
F méret0.75 "
G dimension0.57 "
befejezEgyszerű
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac A630 gyorscsatlakozó készlet folyadékvezetékek vagy tömlők gyors és egyszerű csatlakoztatására vagy leválasztására szolgál különféle alkalmazásokban. Ez egy férfi csatolóból és egy női csatolóból áll.

Jellemzők:

  • Az Enerpac A630 gyorscsatlakozó készlet kis hengerekhez és kézi szivattyúkhoz használható.
  • Ez az Enerpac A630 gyorscsatoló készlet mindkét végén 1/4 hüvelykes NPTF csatlakozókkal van felszerelve az apa- és anyaszerelvény csatlakoztatásához.
  • Porvédő sapkával van felszerelve az anyavég számára, hogy megakadályozza a szivárgást és távol tartja a törmeléket.
  • Ez az Enerpac A630 gyorscsatlakozó készlet nitril tömítésekkel van felszerelve, hogy megakadályozza a szivárgást, és ellenáll az olajnak, a hidraulika folyadékoknak és más vegyszereknek.
  • -25 és 375 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő gyorscsatlakozó készletet?

V. A gyorscsatlakozó készlet kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a szükséges méret, nyomásérték és az átvitt folyadékkal való kompatibilitás.

K. Hogyan biztosíthatom a szivárgásmentes csatlakozást gyorscsatoló készlettel?

V. A szivárgásmentes csatlakozás érdekében győződjön meg arról, hogy mind az apa, mind az anya csatlakozók tiszták és szennyeződésektől és sérülésektől mentesek. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók teljesen be vannak kapcsolva és össze vannak zárva. Szintén elengedhetetlen a megfelelő tömítések vagy tömítések használata.

K. Mennyi ennek az Enerpac A630 gyorscsatlakozó-készletnek a maximális üzemi nyomása?

V. A márka A630 gyorscsatlakozó-készletének maximális üzemi nyomása 10000 psi.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC A604 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, króm | AG6RNP 46C607 A604Krómozott3.09 "2.53 "3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "0.73 "€222.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Enerpac A630 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, sima
€179.82 /Mértékegység