Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC A604 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, króm | AG6RNP 46C607

Enerpac A604 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, króm

Raktáron
Tétel: AG6RNP Típus: A604Kereszthivatkozás: 46C607
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
€222.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozó készlet
AnatómiaTeljes készlet
A méret3.09 "
B mérete2.53 "
C. mérete3/8 "NPTF
D dimenzió1.12 "
E méret0.94 "
F méret0.94 "
G dimension0.73 "
befejezKrómozott
Max. Áramlási sebesség462 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809015

Termék részletek:

Az Enerpac A604 csatlakozókészlet egy hidraulikus csatlakozási megoldás, amelyet hidraulikus tömlők és szerszámok hatékony csatlakoztatására és leválasztására terveztek ipari és kereskedelmi környezetben.

Jellemzők:

  • Az Enerpac A604 csatlakozókészlet acélszerkezettel rendelkezik, hogy szilárdságot biztosítson a nagynyomású körülmények közötti működéshez.
  • Ez az Enerpac A604 hidraulikus Spee-D-csatlakozó készlet gyorscsatlakozós kialakítású, amely lehetővé teszi a hidraulikus alkatrészek gyors és biztonságos rögzítését, minimalizálja az állásidőt és növeli a termelékenységet.
  • Akár 10000 psi nyomáson is üzemeltethető, és reteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a szoros és szivárgásmentes csatlakozást.
  • Ez az Enerpac A604 hidraulikus csatlakozókészlet neoprén tömítésekkel van beépítve a szivárgás megakadályozása érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez az Enerpac A604 csatlakozókészlet ellenáll a szivárgásnak?

V. Igen, a márka A604 csatlakozókészlete reteszelő mechanizmussal és neoprén tömítésekkel rendelkezik, amelyek szoros és biztonságos csatlakozást biztosítanak, minimálisra csökkentve a szivárgás kockázatát.

K. Hogyan karbantarthatom ezt az Enerpac A604 csatolókészletet?

V. A csatlakozókészlet rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen a kopás, sérülés vagy szivárgás ellenőrzéséhez. Az is fontos, hogy a csatlakozókat tisztán, szennyeződésektől és törmeléktől mentesen tartsa.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretG dimensionÁr
ENERPAC A630 normál hidraulikus csatoló, komplett készlet, 10000 PSI, sima | AE2LXV 4YDU9 A630Egyszerű2.61 "1.72 "1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "0.57 "€179.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

Enerpac A604 normál hidraulikus csatlakozó, komplett készlet, 10000 PSI, króm
€222.39 /Mértékegység